VERMONT GAGE 902300700 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 19.01mm-20.99mm Size | BG6WEX

VERMONT GAGE 902300700 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 19.01 mm-20.99 mm

Articol: BG6WEX Model: 902300700
€1,479.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pin Gage Plus

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialInterval de măsurareDimensiune nominalăPreț
VERMONT GAGE ​​902100400 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 10-13.98 mm | AE4PDT 5MAU5 902100400Set Pin Gage, PlusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 5210010.00 până la 13.98 mm10.00 până la 13.98 mm€568.42
VERMONT GAGE ​​902100100 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.20-1.28 mm | AE6XQK 5VUE5 902100100Set Pin Gage, PlusOțel pentru scule M-2 acoperit cu oxid negru0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902100200 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 1.30-4.98 mm | AE6XQL 5VUE6 902100200Set Pin Gage, PlusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521001.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902100300 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.00-9.98 mm Dimensiune | AE6XQM 5VUE7 902100300Set Pin Gage, PlusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521005.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€655.98
VERMONT GAGE ​​902300100 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 0.21-1.29 mm | AE6XQR 5VUF1 902300100Set Pin Gage, PlusOțel pentru scule M-2 acoperit cu oxid negru0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€192.41
VERMONT GAGE ​​902300200 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 1.31-4.99 mm | AE6XQT 5VUF2 902300200Set Pin Gage, PlusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521001.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€419.83
VERMONT GAGE ​​902300300 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 5.01-9.99 mm Dimensiune | AE6XQU 5VUF3 902300300Set Pin Gage, PlusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521005.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€655.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 902300700 Clasa Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, Dimensiune 19.01 mm-20.99 mm
€1,479.55 /unitate