VESTIL A-3030 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 30 inch, argintiu

Element: CE3AAM Model: A-3030
€467.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi11 grade
Grosimea plăcii de bază0.25 "
Unghi teșit11 grade
Capacitate500 lbs.
CuloriSilver
Distanța de la Bend la Edge9"
MânereDa
Înălţime6.25 "
Diferența de înălțime între camion și ușă4"
Diferenţial de înălţime4"
Lungime29.84 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
MaterialAluminiu
Inălțime totală6.25 "
Lungime totală29.84375 "
Lățimea totală36 "
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Lungime utilizabilă30 "
Lățime utilizabilă30 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferența de înălțime între camion și ușăDiferenţial de înălţimeLungimeLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL A-3048 Placă de andocare pentru camion de mână, 500 lb. Capacitate, 48 x 30 inch, aluminiu | AE7FHB 5XPH0 A-30489.25 "7"7"47.84 "48 "36 "€727.62
Platformă de lucru VESTIL A-3624, 24 inchi lățime, 3 picioare lungime | AF4UUJ 9KZF0 A-36246.25 "3"3"23.84 "24 "42 "€80.95
VESTIL A-3036 Placă de andocare pentru camion de mână, 500 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 36 inch, aluminiu | AG7LAE A-30369.25 "5"5"35.84 "36 "36 "€512.59
VESTIL A-3024 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, 30 x 24 inch Dimensiune | CE3AAL A-30246.25 "3"3"24.84 "24 "36 "€357.82
RFQ
VESTIL A-3630 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 30 inch, argintiu | CE3AAN A-36306.25 "4"4"29.84 "30 "42 "€423.68
RFQ
VESTIL A-3636 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 36 inch, argintiu | CE3AAP A-36369.25 "5"5"35.81 "36 "42 "€476.60
RFQ
VESTIL A-3648 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 48 inch, argintiu | CE3AAQ A-36489.25 "7"7"47.84 "48 "42 "€556.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL A-3030 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 30 inch, argintiu
€467.52 /unitate