VESTIL A-3048 Placă de andocare pentru camion de mână, 500 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 30 inch, aluminiu

În stoc
Element: AE7FHB Model: A-3048Crucea Ref: 5XPH0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€727.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi11 grade
Grosimea plăcii de bază0.25 "
Unghi teșit11 grade
Capacitate500 lbs.
CuloriSilver
PuntePlacă de rulare
Tip de puntePlacă de rulare
Distanța de la Bend la Edge9"
MânereDa
Înălţime9.25 "
Diferența de înălțime între camion și ușă7"
Diferenţial de înălţime7"
Lungime47.84 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
MaterialAluminiu
Inălțime totală9.25 "
Lungime totală47.84375 "
Lățimea totală36 "
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Înălțimea de service7"
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Grosime1 / 4 "
Lungime utilizabilă48 "
Lățime utilizabilă30 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferența de înălțime între camion și ușăDiferenţial de înălţimeLungimeLungime utilizabilăLăţimePreț
Platformă de lucru VESTIL A-3624, 24 inchi lățime, 3 picioare lungime | AF4UUJ 9KZF0 A-36246.25 "3"3"23.84 "24 "42 "€80.95
VESTIL A-3036 Placă de andocare pentru camion de mână, 500 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 36 inch, aluminiu | AG7LAE A-30369.25 "5"5"35.84 "36 "36 "€512.59
VESTIL A-3024 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, 30 x 24 inch Dimensiune | CE3AAL A-30246.25 "3"3"24.84 "24 "36 "€357.82
RFQ
VESTIL A-3030 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 30 inch, argintiu | CE3AAM A-30306.25 "4"4"29.84 "30 "36 "€386.38
RFQ
VESTIL A-3630 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 30 inch, argintiu | CE3AAN A-36306.25 "4"4"29.84 "30 "42 "€423.68
RFQ
VESTIL A-3636 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 36 inch, argintiu | CE3AAP A-36369.25 "5"5"35.81 "36 "42 "€476.60
RFQ
VESTIL A-3648 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 48 inch, argintiu | CE3AAQ A-36489.25 "7"7"47.84 "48 "42 "€556.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL A-3048 Placă de andocare pentru camion de mână, 500 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 30 inch, aluminiu
€727.62 /unitate