VESTIL A-3036 Placă de andocare pentru camion de mână, 500 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 36 inch, aluminiu

În stoc
Post: AG7LAE Model: A-3036

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€512.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Unghi11 grade
Grosimea plăcii de bază0.25 "
Unghi teșit11 grade
Capacitate500 lbs.
CuloriSilver
Distanța de la Bend la Edge9"
Tipul de margineTevat
Tip mânerZincat
MânereDa
Înălţime9.25 "
Diferența de înălțime între camion și ușă5"
Diferenţial de înălţime5"
Lungime35.84 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală9.25 "
Lungime totală35.84375 "
Lățimea totală36 "
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Tip de suprafațăPlăcuța de rulare
Lungime utilizabilă36 "
Lățime utilizabilă30 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)89.54
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferența de înălțime între camion și ușăDiferenţial de înălţimeLungimeLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL A-3048 Placă de andocare pentru camion de mână, 500 lb. Capacitate, 48 x 30 inch, aluminiu | AE7FHB 5XPH0 A-30489.25 "7"7"47.84 "48 "36 "€727.62
Platformă de lucru VESTIL A-3624, 24 inchi lățime, 3 picioare lungime | AF4UUJ 9KZF0 A-36246.25 "3"3"23.84 "24 "42 "€80.95
VESTIL A-3024 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, 30 x 24 inch Dimensiune | CE3AAL A-30246.25 "3"3"24.84 "24 "36 "€357.82
RFQ
VESTIL A-3030 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 30 inch, argintiu | CE3AAM A-30306.25 "4"4"29.84 "30 "36 "€386.38
RFQ
VESTIL A-3630 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 30 inch, argintiu | CE3AAN A-36306.25 "4"4"29.84 "30 "42 "€423.68
RFQ
VESTIL A-3636 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 36 inch, argintiu | CE3AAP A-36369.25 "5"5"35.81 "36 "42 "€476.60
RFQ
VESTIL A-3648 Placă de andocare pentru camion de mână, aluminiu, 500 lb. Capacitate, dimensiune 36 x 48 inch, argintiu | CE3AAQ A-36489.25 "7"7"47.84 "48 "42 "€556.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL A-3036 Placă de andocare pentru camion de mână, 500 lb. Capacitate, dimensiune 30 x 36 inch, aluminiu
€512.59 /unitate