VESTIL A-LIFT-EHP-LAD Stivuitor manual cu troliu | AG7LTE

VESTIL a-lift-ehp-lad Camion de ridicare cu troliu manual

În stoc
Articol: AG7LTE Model: A-LIFT-EHP-LAD

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€784.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară
CuloriAlbastru
Înălţime3"
Capacitate scară250 lbs.
Lungime69.5 "
MaterialAluminiu, oțel
Unități de măsurareFIECARE
Spațierea treptelor11 3 / 4 "
Lăţime20.625 "
Functioneaza cuA-LIFT-S-EHP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)176.53
Lățimea navei (cm)52.39
Codul HS7326908560
Tara natalaCN

Întrebări frecvente:

Î. Care este dimensiunea roților acestei scari pentru camion cu troliu manual Vestil A-LIFT-EHP-LAD?

A. Acest stivuitor oferă roți pivotante din spate de 5 inchi și roți față de 4 inchi, permițând navigarea ușoară prin spații înguste și poziționarea precisă a materialelor.

Î. Această scară ridicată pentru camion este stabilă pentru utilizare în timpul sarcinii grele?

A. Dispune de un design cu greutate contrabalansată care asigură stabilitatea la manipularea sarcinilor grele, prevenind orice risc de răsturnare.

Î. Este acest stivuitor cu troliu manual Vestil A-LIFT-EHP-LAD sigur pentru ridicarea sarcinilor?

A. Dispozitivul de fixare integrat asigură în mod eficient căruciorul în timpul transportului, sporind siguranța și securitatea încărcăturii.

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeLăţimePreț
VESTIL A-LIFT-LAD Scara de ridicare de mână W inch | AG7LTF A-LIFT-LADSilver57.5 "20.5 "€756.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL a-lift-ehp-lad Camion de ridicare cu troliu manual
€784.56 /unitate