VESTIL ALEXGATE-30-C Poartă de siguranță extensibilă din aluminiu cu rotile

În stoc
Articol: AG7LRY Model: ALEXGATE-30-C

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€524.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaricadă Colla Psible
Lungime reglabilăNu
Lățime reglabilăDa
Caster Dia.2"
Tip rotorRotiți cu frână
Lățimea rotorului3 / 4 "
CuloriGalben
Adâncime15 "
Lățimea porții extinsă139 "
Lățime extinsă143 11 / 16 "
Înălţime39.5 "
Hardware de instalare inclusNu
centralizareDa
Lungime15 "
MaterialAluminiu
Max. Lungime15 "
Max. Lăţime143.69 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lăţime139 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
ReflexivNu
Lăţime15.5 "
Secțiune X-Bar, Black Bars Gauge6 cal.
Secțiune X-Bar, ecartament cu bare galbene4 cal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip rotorLățimea rotoruluiAdâncimeMax. LungimeMax. LăţimeNumărul de rolePreț
VESTIL ALEXGATE-30 Poartă de siguranță extensibilă din aluminiu | AG7LRX ALEXGATE-30--15 "15 "143.69 "-€490.21
VESTIL ALEXGATE-30-W Montare pe perete/rack pentru poarta extensibila din aluminiu | AG7LRZ ALEXGATE-30-WPivotant7 / 8 "2.75 "2.75 "144.19 "1€552.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ALEXGATE-30-C Poartă de siguranță extensibilă din aluminiu cu rotile
€524.92 /unitate