VESTIL AP-4048-SB Palet din aluminiu, rezistent la sarcina, fund antiderapant, 4000 lb. Capacitate, 40 x 48 inch Dimensiune | CE3AEF

VESTIL AP-4048-SB Palet din aluminiu, rezistență ridicată, partea inferioară a patinului, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 40 x 48 inch

Articol: CE3AEF Model: AP-4048-SB
€701.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet
Capacitate de încărcare dinamică4000 lbs.
Înălţime5 1 / 16 "
Lungime47 7 / 8 "
MaterialAluminiu
Max. Capacitate dinamică4000 lbs.
Max. Capacitate statică6000 lbs.
Max. Capacitate neacceptată4000 lbs.
Lățimea lamei4 3 / 4 "
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
VESTIL AP-4248-SB Palet din aluminiu, rezistență ridicată, partea inferioară cu patinare, 4000 lb. Capacitate, 42 x 48 inch Dimensiune | CE3AEH AP-4248-SB42 "€591.32
RFQ
VESTIL AP-4848-SB Palet din aluminiu, rezistență ridicată, fund antiderapant, 4000 lb. Capacitate, 48 x 48 inch Dimensiune | CE3AEK AP-4848-SB47 7 / 8 "€649.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AP-4048-SB Palet din aluminiu, rezistență ridicată, partea inferioară a patinului, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 40 x 48 inch
€701.44 /unitate