VESTIL AWR-G-38-12A-WH Rampă de mers cu bară de prindere, aluminiu, dimensiune 144 x 38 inch

Element: CE3AJK Model: AWR-G-38-12A-WH
€3,145.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pe jos
Capacitate cu cărucior cu 2 roți1400 lbs.
Capacitate cu cărucior cu 4 roți1900 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)2"
Tip de punteGrip Strut
Adâncime143 3 / 4 "
Distanța dintre borduri46 7 / 8 "
Înălţime14 1 / 4 "
Înălțimea17 1/4 "până la 46"
IncludeLanțuri de reținere de siguranță
Lungime12 ft.
MaterialAluminiu
Max. Înălţime46 "
Min. Înălţime17 1 / 4 "
Numărul de roți2
Material cadrul rampeiAluminiu
Material grătar rampăAluminiu
Bord de siguranță2"
Lungime utilizabilă143 3 / 4 "
Lungimea rampei utilizabile143 3 / 4 "
Latimea rampa utilizabila26 "
Lățime utilizabilă26 "
Diametrul roții.10 "
Tip roatăSemipneumatic
Lăţime46 7 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime utilizabilăCapacitate cu cărucior cu 2 roțiCapacitate cu cărucior cu 4 roțiLungimea rampei utilizabileLăţimeAdâncimeDistanța dintre borduriÎnălțimeaPreț
VESTIL AWR-G-28-10A-WH Rampă de mers cu prindere, aluminiu, dimensiune 120 x 28 inch | CE3AHU AWR-G-28-10A-WH120 1 / 4 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "41 5 / 8 "120 1 / 4 "41 5 / 8 "18 7/8 "până la 38"€2,014.49
RFQ
VESTIL AWR-G-28-12A-WH Rampă de mers cu prindere, aluminiu, dimensiune 144 x 28 inch | CE3AHW AWR-G-28-12A-WH143 3 / 4 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "41 5 / 8 "143 3 / 4 "41 5 / 8 "17 1/4 "până la 46"€2,287.95
RFQ
VESTIL AWR-G-28-14A-WH Rampă de mers cu prindere, aluminiu, dimensiune 168 x 28 inch | CE3AHY AWR-G-28-14A-WH167 1 / 4 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "41 5 / 8 "167 1 / 4 "41 5 / 8 "16 5/16 "până la 56"€2,469.68
RFQ
VESTIL AWR-G-28-16A-WH Rampă de mers cu prindere, aluminiu, dimensiune 192 x 28 inch | CE3AJA AWR-G-28-16A-WH190 3 / 4 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "41 5 / 8 "190 3 / 4 "41 5 / 8 "15 11/16 "până la 62"€2,738.97
RFQ
VESTIL AWR-G-38-10A-WH Rampă de mers cu prindere, aluminiu, dimensiune 120 x 38 inchi | CE3AJH AWR-G-38-10A-WH120 1 / 4 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "46 7 / 8 "120 1 / 4 "46 7 / 8 "18 7/8 "până la 38"€2,396.83
RFQ
VESTIL AWR-G-38-14A-WH Rampă de mers cu prindere, aluminiu, dimensiune 168 x 38 inch | CE3AJM AWR-G-38-14A-WH167 1 / 4 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "46 7 / 8 "167 1 / 4 "46 7 / 8 "16 5/16 "până la 56"€2,849.22
RFQ
VESTIL AWR-G-38-16A-WH Rampă de mers cu prindere, aluminiu, dimensiune 192 x 38 inch | CE3AJP AWR-G-38-16A-WH190 3 / 4 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "46 7 / 8 "190 3 / 4 "46 7 / 8 "15 11/16 "până la 62"€3,172.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL AWR-G-38-12A-WH Rampă de mers cu bară de prindere, aluminiu, dimensiune 144 x 38 inch
€3,145.96 /unitate