VESTIL Bolard decorativ din aluminiu BOL-ALUM, bază de 43.5 x 12 inchi

În stoc
Articol: AG7MMJ Model: BOL-ALUM

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€847.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
AsamblareAsamblate
Înălțimea bazei2 7 / 16 "
Lungimea bazei11.75 "
Lățimea bazei12 "
baterii incluseNu
Bolt Hole Dia. (În.)1 1 / 4 "
Materialul capaculuiAluminiu
CuloriSilver
Coloana Dia.7 15 / 16 "
Se potrivește cu țeavă OD6"
Înălţime43 1 / 2 "
Indoor / OutdoorInterior exterior
Fante integrate pentru lanțNu
Lungime12 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
În afara Dia.7.9375 "
Slide de top.10 3 / 4 "
Înălțime utilă43 1 / 2 "
Grosimea peretelui3 / 8 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)110.49
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7610900050
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bolard decorativ din aluminiu BOL-ALUM, bază de 43.5 x 12 inchi
€847.12 /unitate