VESTIL BOL-OR-40-BK Bollard ornamental din oțel, montat subteran

În stoc
Articol: AG8HME Model: BOL-OR-40-BK

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€786.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
AsamblareAsamblate
Lungimea bazei7.31 "
Grosimea plăcii de bază1 / 4 "
Lățimea bazei7.31 "
baterii incluseNu
Materialul capaculuiFontă
CuloriNegru
Înălţime46 1 / 4 "
Indoor / OutdoorInterior exterior
În interiorul Dia.4 1 / 4 "
Fante integrate pentru lanțDa
Lungime5.125 "
MaterialOţel
Tip montareSubteran
În afara Dia.4 1 / 2 "
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Înălțime utilă39 1 / 4 "
Lăţime7.312 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.05
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip montareÎnălțime utilăPreț
VESTIL BOL-OR-40-BK-SM Borard ornamental din oțel, montare la suprafață | AG8HMF BOL-OR-40-BK-SM46 3 / 4 "Suprafață46 3 / 4 "€819.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BOL-OR-40-BK Bollard ornamental din oțel, montat subteran
€786.31 /unitate