VESTIL BTA-15007836 Camion Dockboard, 15000 lb. Capacitate, 78 inch x 36 inch dimensiune, argintiu, aluminiu

Articol: AG7NLX Model: BTA-15007836
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,773.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi teșit11 grade
Capacitate15000 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)2 5 / 8 "
Material de bordurăAluminiu
Lățimea bordului3 1 / 8 "
Distanța de la Bend la Edge9"
Distanța de la picior la margine12 "
Material DockboardAluminiu
Tipul de margineTevat
Echipat cuPicioare de blocare din aluminiu sudate
Înălţime11.63 "
Diferenţial de înălţime5"
Lungime36 "
Capacitate de încărcare15000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală11.625 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală78 "
Grosimea farfuriei1 / 2 "
Tip de suprafațăBanda de rulare cu diamante ridicate
Lungime utilizabilă36 "
Lățime utilizabilă71 3 / 4 "
Lăţime78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 95.85
Înălțimea navei (cm)29.53
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea borduluiÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL BTA-15006060 Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 60 inch, aluminiu | AF2UDX 6XW90 BTA-150060603 1 / 8 "16.81 "10 "59.81 "1 / 2 "59 13 / 16 "60 "€3,855.31
VESTIL BTA-15005436 Camion Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 36 inch, argintiu, aluminiu | AG7NKW BTA-150054362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "54 "€2,109.95
VESTIL BTA-15005448 Camion Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, argintiu, aluminiu | AG7NKX BTA-150054483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "54 "€2,595.22
VESTIL BTA-15005460 Camion Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, aluminiu | AG7NKY BTA-15005460-14.63 "-60 "5 / 8 "60 "54 "€2,988.42
VESTIL BTA-15005472 Camion Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 72 inch, argintiu, aluminiu | AG7NKZ BTA-150054723 1 / 8 "16.63 "12 "72 "5 / 8 "72 "54 "€3,049.56
RFQ
VESTIL BTA-15006030 Camion Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 30 inch, aluminiu | AG7NLA BTA-15006030-11.63 "-30 "7 / 16 "30 "60 "€2,028.64
VESTIL BTA-15006042 Camion Dockboard, 15000 Lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 42 inch, aluminiu | AG7NLB BTA-15006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "€2,433.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTA-15007836 Camion Dockboard, 15000 lb. Capacitate, 78 inch x 36 inch dimensiune, argintiu, aluminiu
€2,773.48 /unitate