VESTIL CART-800-D-TS Cărucior hidraulic dublu, 800 lb. Capacitate, 35.5 inch x 20 inch dimensiune | AG7PDG

VESTIL Carucior hidraulic dublu CART-800-D-TS, 800 lb. Capacitate, dimensiune 35.5 inch x 20 inch

În stoc
Articol: AG7PDG Model: CART-800-D-TS

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,047.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate800 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Altitudine pe cursă3 / 4 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Înălţime39.5 "
Lungime51.19 "
Înălțime coborâtă15 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime51.88 "
Max. Distanța de călătorie36.375 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime15.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Număr de pompe la setarea ridicată72
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei35 1 / 2 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată51 7 / 8 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Scară inclusăNu
Numărul foarfecei2
Tip vitezăSingur
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 123.75
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)130.02
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial pentru rotile frontaleCapacitateCaster Dia.ÎnălţimeIncludeLungimeMaterialPreț
VESTIL CART-1000-LD Cărucior hidraulic cu o singură foarfecă, 1000 lb. Capacitate, 63 inch x 31.5 inch Dimensiune | AG7PBC CART-1000-LDCărucior cu foarfecăPoly pe Poly1000 lbs.5"37.25 "-65 "Oţel€2,342.17
VESTIL CART-1000-TS Cărucior unic hidraulic cu foarfece, 1000 lb. Capacitate, 32 inch x 19.75 inch Dimensiune | AG7PBK CART-1000-TSCărucior cu foarfecăPoly pe Poly1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Oţel€1,784.24
VESTIL CART-1500-D-TS Cărucior hidraulic cu foarfece, 1500 lb. Capacitate, 47.5 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PBN CART-1500-D-TSCărucior cu foarfecăPoli pe oțel1500 lbs.6"39.5 "-63 "Oţel€3,341.92
VESTIL CART-1750 Cărucior hidraulic cu o foarfecă, 1750 lb. Capacitate, 20 inch x 39.5 inch Dimensiune | AG7PBQ CART-1750Cărucior cu foarfecăPoli pe oțel1750 lbs.5"38 "-51 "Oţel€2,757.98
VESTIL CART-200-ALUM Cărucior de ridicare din aluminiu, 220 lb. Capacitate, 15.75 inch x 27 inch Dimensiune | AG7PBY CARUT-200-ALUMCărucior cu foarfecăPoly pe Poly220 lbs.4"34.5 "-35 "Aluminiu€1,988.74
VESTIL CART-200-D Cărucior hidraulic dublu cu foarfece, 220 lb. Capacitate, 17.5 inch x 27 inch dimensiune | AG7PBZ CART-200-DCărucior cu foarfecăPoly pe Poly220 lbs.4"34 "-34.5 "Oţel€1,171.07
VESTIL CART-400 Cărucior hidraulic cu foarfece, 400 lb. Capacitate, 27.5 inch x 17.5 inch Dimensiune | AG7PCM CART-400Cărucior cu foarfecăPoly pe Poly400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Oţel€935.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Carucior hidraulic dublu CART-800-D-TS, 800 lb. Capacitate, dimensiune 35.5 inch x 20 inch
€2,047.56 /unitate