Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL CB-W-3S Suport din oțel cu 3 cilindri montat pe perete

În stoc
Element: AG7PGP Model: CB-W-3S
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
€115.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru
AsamblareAsamblate
Tipul atașamentuluiCurea on
Bolt Hole Dia. (În.)0.5 "
CuloriGri
Adâncime2 1 / 3 "
Înălţime4 1 / 8 "
Lungime2.343 "
MaterialOţel
Max. Diametrul cilindrului.12 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de cilindri3
Număr de max. Capacitatea cilindrului3
Dimensiune ambalaj1
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)10.48
Lungimea navei (cm)5.95
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8302498090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeMaterialLungimea cureleiLăţimePreț
Suport cilindru VESTIL CB-WP, înălțime de 4 inchi, lățime de 3 inchi | AD7KPX 4EY25 CB-WPGalben3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "€35.86
Suport cilindru VESTIL CB-W-2P, montat pe perete din plastic, 2 cilindri | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PGalben3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "€52.95
VESTIL CB-W-2S Suport de perete cu 2 cilindri din oțel | AG7PGN CB-W-2SGri2 1 / 3 "4 1 / 8 "Oţel45 1 / 2 "23 3 / 4 "€84.75
VESTIL CB-WS Suport de perete cu 1 cilindru | AG7PGQ CB-WSGri2 1 / 3 "4 1 / 8 "Oţel-8"€57.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CB-W-3S Suport din oțel cu 3 cilindri montat pe perete
€115.92 /unitate