Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL CB-W-2S Suport din oțel cu 2 cilindri montat pe perete

În stoc
Articol: AG7PGN Model: CB-W-2S
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
€84.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru
AsamblareAsamblate
Tipul atașamentuluiCurea on
Bolt Hole Dia. (În.)0.5 "
Lungimea cataramei2"
Lățimea cataramei2 3 / 4 "
CuloriGri
Adâncime2 1 / 3 "
Ecartament11 cal.
Înălţime4 1 / 8 "
Lungime2.343 "
MaterialOţel
Max. Diametrul cilindrului.12 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de cilindri2
Dimensiune ambalaj1
Lungimea curelei45 1 / 2 "
Lățimea curelei1 1 / 2 "
Lăţime23 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)10.48
Lungimea navei (cm)5.95
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS8302498090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeMaterialLungimea cureleiLăţimePreț
Suport cilindru VESTIL CB-WP, înălțime de 4 inchi, lățime de 3 inchi | AD7KPX 4EY25 CB-WPGalben3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "€35.86
Suport cilindru VESTIL CB-W-2P, montat pe perete din plastic, 2 cilindri | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PGalben3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "€52.95
VESTIL CB-W-3S Suport din oțel cu 3 cilindri | AG7PGP CB-W-3SGri2 1 / 3 "4 1 / 8 "Oţel-36 "€115.92
VESTIL CB-WS Suport de perete cu 1 cilindru | AG7PGQ CB-WSGri2 1 / 3 "4 1 / 8 "Oţel-8"€57.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CB-W-2S Suport din oțel cu 2 cilindri montat pe perete
€84.75 /unitate