Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Suport cilindru CB-WP, înălțime de 4 inchi, lățime de 3 inchi

În stoc
Element: AD7KPX Model: CB-WPCrucea Ref: 4EY25

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€35.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru
AsamblareAsamblate
Tipul atașamentuluiCurea on
Bolt Hole Dia. (În.)0.5 "
CuloriGalben
Capacitatea cilindrului1
Adâncime3"
Diametru3 - 10 "
Înălţime4"
Lungime3"
MaterialABS
Max. Diametrul cilindrului.12 "
Min. Diametrul cilindrului.3"
Numărul de cilindri1
Număr de max. Capacitatea cilindrului1
Număr de curele2 Piece
Ziua Operației115V AC
Dimensiune ambalaj1
Lungimea curelei2 ft.
Tip curea2 Piece
Lățimea curelei1 1 / 2 "
Lăţime15 4 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8302498090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeMaterialLungimea cureleiLăţimePreț
Suport cilindru VESTIL CB-W-2P, montat pe perete din plastic, 2 cilindri | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PGalben3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "€52.95
VESTIL CB-W-2S Suport de perete cu 2 cilindri din oțel | AG7PGN CB-W-2SGri2 1 / 3 "4 1 / 8 "Oţel45 1 / 2 "23 3 / 4 "€84.75
VESTIL CB-W-3S Suport din oțel cu 3 cilindri | AG7PGP CB-W-3SGri2 1 / 3 "4 1 / 8 "Oţel-36 "€115.92
VESTIL CB-WS Suport de perete cu 1 cilindru | AG7PGQ CB-WSGri2 1 / 3 "4 1 / 8 "Oţel-8"€57.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Suport cilindru CB-WP, înălțime de 4 inchi, lățime de 3 inchi
€35.86 /unitate