Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL CDL-2000 Lanț de ridicare a tamburului, 2000 lb., portocaliu

În stoc
Element: AG7PHA Model: CDL-2000Crucea Ref: 32X739
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
€228.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSling pentru tobe
acceptă30 și 55 de tobe
Capacitate2000 lbs.
Gradul de lanțGrad 80
Lungimea lanțului19 1 / 2 "
CuloriPortocaliu
Adâncime1"
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
CalitateGrad 80
Înălţime5"
Înălțimea inelului interior de ridicare3 1 / 4 "
Lățimea inelului interior de ridicare2 3 / 8 "
Lungime19 1 / 2 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime50 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CDL-2000 Lanț de ridicare a tamburului, 2000 lb., portocaliu
€228.28 /unitate