Scaun de lucru ergonomic VESTIL CPRO-100, portabil | AG7PNZ

VESTIL Scaun de lucru ergonomic CPRO-100, portabil

În stoc
Articol: AG7PNZ Model: CPRO-100

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€339.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCatedra muncitorului ergonomic
Lungimea bazei17 1 / 4 "
Lățimea bazei12 3 / 4 "
Capacitate200 lbs.
Caster Dia.2"
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului2"
Tip rotorPivotant
Metoda de curățareSăpun și apă
CuloriNegru
Tip pernăDreptunghi
Materiale cadruOţel
Înălţime19 "
Lungime17.25 "
Capacitate de încărcare200 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțime ajustată18 "
Max. Înălțimea scaunului18 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțime ajustată9"
Min. Înălțimea scaunului9"
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Înălțimea scaunului Max.18 In.
Înălțimea scaunului Min.9 In.
Creșterea locurilor2"
Lungimea scaunului9 1 / 2 "
Material scaunVinilin
Tipul scaunuluiPadded
Lățimea scaunului12 1 / 2 "
Lăţime12.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)43.82
Lățimea navei (cm)32.39
Codul HS9401710031
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMin. Înălțime ajustatăLungimea bazeiLățimea bazeiMin. Înălțimea scaunuluiLungimea scaunuluiLățimea scaunuluiLăţimeÎnălţimePreț
VESTIL CPRO-200 Scaun/scaun de lucru ergonomic, înălțime de 13-26 inchi | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€431.14
Scaun de lucru ergonomic VESTIL CPRO-600, capacitate de 220 lb, lungime 21-1/4 inch, negru | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "€523.06
VESTIL CPRO-600S Scaun de lucru ergonomic, scaun pivotant | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€562.96
Scaun de lucru ergonomic VESTIL CPRO-800LP, 220 lb. Capacitate, lățime scaun 13-1/2 inch, negru | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€386.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Scaun de lucru ergonomic CPRO-100, portabil
€339.41 /unitate