VESTIL CPRO-200 Scaun/scaun de lucru ergonomic, înălțime de 13-26 inchi | AG7PPA

VESTIL Scaun/scaun de lucru ergonomic CPRO-200, înălțime de 13-26 inchi

În stoc
Post: AG7PPA Model: CPRO-200

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€431.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCatedra muncitorului ergonomic
Lungimea bazei21 "
Lățimea bazei14 "
Capacitate220 lbs.
Metoda de curățareSăpun și apă
CuloriNegru
Tip pernăDreptunghi
Materiale cadruOţel
Înălţime25.38 "
Lungime17 "
Capacitate de încărcare220 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțime ajustată26 "
Max. Înălțimea scaunului26 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțime ajustată13 "
Min. Înălțimea scaunului13 "
Înălțimea scaunului Max.26 In.
Înălțimea scaunului Min.13 In.
Creșterea locurilor2"
Lungimea scaunului9 1 / 2 "
Material scaunVinilin
Tipul scaunuluiPadded
Lățimea scaunului14 "
Lăţime17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)64.45
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS9401710031
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMin. Înălțime ajustatăLungimea bazeiLățimea bazeiMin. Înălțimea scaunuluiLungimea scaunuluiLățimea scaunuluiLăţimeÎnălţimePreț
Scaun de lucru ergonomic VESTIL CPRO-100, portabil | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€339.41
Scaun de lucru ergonomic VESTIL CPRO-600, capacitate de 220 lb, lungime 21-1/4 inch, negru | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "€523.06
VESTIL CPRO-600S Scaun de lucru ergonomic, scaun pivotant | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€562.96
Scaun de lucru ergonomic VESTIL CPRO-800LP, 220 lb. Capacitate, lățime scaun 13-1/2 inch, negru | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€386.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Scaun/scaun de lucru ergonomic CPRO-200, înălțime de 13-26 inchi
€431.14 /unitate