VESTIL Scaun de lucru ergonomic CPRO-800LP, 220 lb. Capacitate, lățime scaun 13-1/2 inch, negru

În stoc
Post: AG7PPD Model: CPRO-800LP

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€386.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCatedra muncitorului ergonomic
Lungimea bazei19 1 / 2 "
Lățimea bazei13 "
Capacitate220 lbs.
Metoda de curățareSăpun și apă
CuloriNegru
Tip pernăDreptunghi
Profil pliat4"
Materiale cadruOţel
Înălţime37.25 "
Lungime19.38 "
Capacitate de încărcare220 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțime ajustată33 "
Max. Înălțimea scaunului33 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțime ajustată18.5 "
Min. Înălțimea scaunului18 1 / 2 "
Înălțimea scaunului Max.33 "
Înălțimea scaunului Min.18 1 / 2 "
Lungimea scaunului10 "
Material scaunVinilin
Tipul scaunuluiPadded
Lățimea scaunului13 1 / 2 "
Lăţime12.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)94.62
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)32.39
Codul HS9401710031
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMin. Înălțime ajustatăLungimea bazeiLățimea bazeiMin. Înălțimea scaunuluiLungimea scaunuluiLățimea scaunuluiLăţimeÎnălţimePreț
Scaun de lucru ergonomic VESTIL CPRO-100, portabil | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€339.41
VESTIL CPRO-200 Scaun/scaun de lucru ergonomic, înălțime de 13-26 inchi | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€431.14
Scaun de lucru ergonomic VESTIL CPRO-600, capacitate de 220 lb, lungime 21-1/4 inch, negru | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "€523.06
VESTIL CPRO-600S Scaun de lucru ergonomic, scaun pivotant | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€562.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Scaun de lucru ergonomic CPRO-800LP, 220 lb. Capacitate, lățime scaun 13-1/2 inch, negru
€386.30 /unitate