VESTIL Scaun de lucru ergonomic CPRO-600, capacitate 220 lb, lungime 21-1/4 inch, negru

În stoc
Articol: AG7PPB Model: CPRO-600

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€523.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCatedra muncitorului ergonomic
Lungimea bazei21 "
Lățimea bazei14 "
Capacitate220 lbs.
Metoda de curățareSăpun și apă
CuloriNegru
Tip pernăDreptunghi
Materiale cadruOţel
Înălţime36.63 "
Lungime21.25 "
Capacitate de încărcare220 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțime ajustată34 "
Max. Înălțimea scaunului34 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțime ajustată13 "
Min. Înălțimea scaunului13 "
Înălțimea scaunului Max.34 "
Înălțimea scaunului Min.13 "
Creșterea locurilor2"
Lungimea scaunului9"
Material scaunVinilin
Tipul scaunuluiPadded
Lățimea scaunului14 "
Lăţime16.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)93.03
Lungimea navei (cm)53.98
Lățimea navei (cm)42.55
Codul HS9401710031
Tara natalaJP

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt beneficiile scaunelor ergonomice pentru lucrători?

A.

  • Suport postural.
  • Fără dureri de spate sau gât.
  • Ameliorează presiunea șoldului.
  • Îmbunătățirea circulației sângelui.
  • Crește productivitatea.

Î. Cum curăț și întrețin scaunul ergonomic pentru lucrător?

A.

  • Utilizați o cârpă moale sau un aspirator cu un accesoriu de perie pentru a îndepărta în mod regulat praful și resturile de pe suprafața scaunului.
  • Curățați ușor petele mici sau scurgerile cu un amestec de detergent ușor și apă.
  • Aplicați o cantitate mică de lubrifiant pe piesele în mișcare pentru o funcționare lină.
  • Inspectați regulat scaunul pentru șuruburi slăbite, șuruburi sau semne de deteriorare și strângeți sau reparați dacă este necesar.
  • Educați utilizatorii să respecte limitele de greutate și să manevreze scaunul cu grijă pentru a preveni deteriorarea.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest scaun ergonomic pentru lucrător?

A. Factorii majori includ mobilitatea, ergonomia, reglabilitatea, confortul și siguranța.

Variante de produs

ProdusModelMin. Înălțime ajustatăLungimea bazeiLățimea bazeiMin. Înălțimea scaunuluiLungimea scaunuluiLățimea scaunuluiLăţimeÎnălţimePreț
Scaun de lucru ergonomic VESTIL CPRO-100, portabil | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "€339.41
VESTIL CPRO-200 Scaun/scaun de lucru ergonomic, înălțime de 13-26 inchi | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "€431.14
VESTIL CPRO-600S Scaun de lucru ergonomic, scaun pivotant | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "€562.96
Scaun de lucru ergonomic VESTIL CPRO-800LP, 220 lb. Capacitate, lățime scaun 13-1/2 inch, negru | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "€386.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Scaun de lucru ergonomic CPRO-600, capacitate 220 lb, lungime 21-1/4 inch, negru
€523.06 /unitate