Rolă VESTIL CST-AL-4x2SO-R, poliuretan, rigidă, 4 x 1-9/16 inch | CE3AYM

VESTIL Rolă CST-AL-4x2SO-R, poliuretan, rigidă, dimensiune 4 x 1-9/16 inch

Articol: CE3AYM Model: CST-AL-4x2SO-R
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaster rigid
Capacitate400 lbs.
Dimensiunea rotorului4 "x 1 9 / 16"
Diametru4"
Durometru75 Shore D
finalizareaPlacat cu zinc, pasivat albastru
Înălţime5 1 / 8 "
Materialpoliuretan
Inălțime totală5 1 / 8 "
Dimensiunea plăcii superioare2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TipRigid

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruDurometruÎnălţimeArticolDimensiunea plăcii superioarePreț
VESTIL CST-AL-4x2SO-S Rolă, poliuretan, pivotantă, 4 x 1-9/16 inch | CE3AYN CST-AL-4x2SO-SPivotant400 lbs.4 "x 1 9 / 16"4"75 Shore D5 1 / 8 "Rotitor rotativ2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
RFQ
VESTIL CST-AL-4x2SO-SWTB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 1-9/16 inch | CE3AYP CST-AL-4x2SO-SWTBRotire cu frana totala400 lbs.4 "x 1 9 / 16"4"75 Shore D5 1 / 8 "Rotitor rotativ2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
RFQ
Rolă VESTIL CST-AL-5x2SO-R, poliuretan, rigidă, dimensiune 5 x 1-9/16 inch | CE3AZD CST-AL-5x2SO-RRigid400 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore A6 1 / 8 "Caster rigid2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2SO-S Rolă, poliuretan, pivotantă, 5 x 1-9/16 inch | CE3AZE CST-AL-5x2SO-SPivotant400 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore A6 1 / 8 "Rotitor rotativ2 1 / 2 "x 3 5 / 8"-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2SO-SWTB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 1-9/16 inch | CE3AZF CST-AL-5x2SO-SWTBPivotant1100 lbs.6 "x 2"6"92 Shore A7 1 / 2 "Rotitor rotativ4 "x 4 1 / 2"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Rolă CST-AL-4x2SO-R, poliuretan, rigidă, dimensiune 4 x 1-9/16 inch