VESTIL CST-AL-5x1TPU-S Poliuretan termoplastic, pivotant, dimensiune 5 x 1-1/4 inch | CE3AYV

VESTIL CST-AL-5x1TPU-S Poliuretan termoplastic, pivotant, dimensiune 5 x 1-1/4 inch

Element: CE3AYV Model: CST-AL-5x1TPU-S
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate400 lbs.
Dimensiunea rotorului5 "x 1 1 / 4"
Diametru5"
Durometru94 Shore A
finalizareaPlacat cu zinc, pasivat albastru
Înălţime6 1 / 8 "
MaterialCauciuc termoplastic
Inălțime totală6 1 / 8 "
Dimensiunea plăcii superioare2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TipPivotant

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolTipPreț
VESTIL CST-AL-4x1TPU-R Poliuretan termoplastic, rigid, dimensiune 4 x 1-1/4 inch | CE3AYJ CST-AL-4x1TPU-R4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1TPU-S Poliuretan termoplastic, pivotant, dimensiune 4 x 1-1/4 inch | CE3AYK CST-AL-4x1TPU-S4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1TPU-SWTB Poliuretan termoplastic, pivotant, frână, dimensiune 4 x 1-1/4 inch | CE3AYL CST-AL-4x1TPU-SWTB4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Rotitor rotativRotire cu frana totala-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1TPU-R Poliuretan termoplastic, rigid, dimensiune 5 x 1-1/4 inch | CE3AYU CST-AL-5x1TPU-R5 "x 1 1 / 4"5"5 1 / 8 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1TPU-SWTB Poliuretan termoplastic, pivotant, frână, dimensiune 5 x 1-1/4 inch | CE3AYW CST-AL-5x1TPU-SWTB5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-AL-5x1TPU-S Poliuretan termoplastic, pivotant, dimensiune 5 x 1-1/4 inch