VESTIL CST-ALH-6x2BESO-SWTB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 6 x 2 inch | CE3BAN

VESTIL CST-ALH-6x2BESO-SWTB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 6 x 2 inchi

Element: CE3BAN Model: CST-ALH-6x2BESO-SWTB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate1100 lbs.
Dimensiunea rotorului6 "x 2"
CuloriAlbastru
Diametru6"
Durometru75 Shore A
finalizareaPlacat cu zinc, pasivat albastru
Înălţime7 3 / 4 "
Materialpoliuretan
Inălțime totală7 3 / 4 "
Dimensiunea plăcii superioare4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
TipRotire cu frana totala

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolTipPreț
VESTIL CST-ALH-6x2BESO-R Rolă, poliuretan, rigidă, dimensiune 6 x 2 inch | CE3BAL CST-ALH-6x2BESO-R1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2BESO-S Rolă, poliuretan, pivotantă, dimensiune 6 x 2 inch | CE3BAM CST-ALH-6x2BESO-S1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ
VESTIL CST-ALH-8x2BESO-R Rolă, poliuretan, rigidă, dimensiune 8 x 2 inchi | CE3BAT CST-ALH-8x2BESO-R1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALH-8x2BESO-S Rolă, poliuretan, pivotantă, 8 x 2 inch | CE3BAU CST-ALH-8x2BESO-S1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ
VESTIL CST-ALH-8x2BESO-SWTB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 8 x 2 inch | CE3BAV CST-ALH-8x2BESO-SWTB1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "Rotitor rotativRotire cu frana totala-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-ALH-6x2BESO-SWTB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 6 x 2 inchi