VESTIL CST-APKING-6x3PU-R Rolă, poliuretan, rigid, dimensiune 6 x 3 inch | CE3BBF

VESTIL CST-APKING-6x3PU-R Rolă, poliuretan, rigidă, dimensiune 6 x 3 inci

Element: CE3BBF Model: CST-APKING-6x3PU-R
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaster rigid
Capacitate2200 lbs.
Dimensiunea rotorului6 "x 3"
CuloriGalben, Gri
Diametru6"
Durometru92 Shore A
finalizareaPlacat cu zinc, pasivat albastru
Înălţime7 1 / 2 "
Materialpoliuretan
Compensa1 1 / 2 "
Inălțime totală7 1 / 2 "
Dimensiunea plăcii superioare4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
TipRigid

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolTipPreț
VESTIL CST-APKING-6x3PU-S Rolă, poliuretan, pivotantă, dimensiune 6 x 3 inch | CE3BBG CST-APKING-6x3PU-S2200 lbs.6 "x 3"6"7 1 / 2 "Rotitor rotativPivotant-
RFQ
VESTIL CST-APKING-6x3PU-SWB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 6 x 3 inch | CE3BBH CST-APKING-6x3PU-SWB2200 lbs.6 "x 3"6"7 1 / 2 "Rotitor rotativRotire cu frana-
RFQ
VESTIL CST-APKING-8x3PU-R Rolă, poliuretan, rigid, dimensiune 8 x 3 inch | CE3BBJ CST-APKING-8x3PU-R3960 lbs.8 "x 3"8"10 1 / 8 "Caster rigidRotire cu frana totala-
RFQ
VESTIL CST-APKING-8x3PU-SWB Rolă, poliuretan, pivotantă, frână, dimensiune 8 x 3 inch | CE3BBK CST-APKING-8x3PU-SWB3960 lbs.8 "x 3"8"10 1 / 8 "Rotitor rotativRotire cu frana-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-APKING-6x3PU-R Rolă, poliuretan, rigidă, dimensiune 6 x 3 inci