VESTIL CST-F-5x2ESD-R Rolă, poliuretan ESD, rigid, dimensiune 5 x 2 inchi

Articol: CE3BKQ Model: CST-F-5x2ESD-R
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaster rigid
Capacitate1200 lbs.
Dimensiunea rotorului5 "x 2"
CuloriAlb, gri
Diametru5"
Durometru65 Shore A
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime5 1 / 2 "
Materialpoliuretan
Inălțime totală5 1 / 2 "
Dimensiunea plăcii superioare4 "x 4 1 / 2"
TipRigid

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruDurometruÎnălţimeArticolTipPreț
VESTIL CST-F-4x2ESD-R Rolă, poliuretan ESD, rigid, dimensiune 4 x 2 inch | CE3BKK CST-F-4x2ESD-R1000 lbs.4 "x 2"4"87 (+/-5) MALE A5 3 / 4 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-F-4x2ESD-SWB Rolă, poliuretan ESD, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 2 inch | CE3BKL CST-F-4x2ESD-SWB1000 lbs.4 "x 2"4"87 (-/+5) Shore A-Rotitor rotativ--
RFQ
VESTIL CST-F-4x2ESD-SWTB1 Rolă, poliuretan ESD, pivotantă, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BKM CST-F-4x2ESD-SWTB11000 lbs.4 "x 2"4"87 (+/-5) MALE A5 3 / 4 "Rotitor rotativRotire cu frana totala-
RFQ
VESTIL CST-F-5x2ESD-SWB Rolă, poliuretan ESD, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 2 inch | CE3BKR CST-F-5x2ESD-SWB1200 lbs.5 "x 2"5"87 (-/+5) Shore A-Rotitor rotativ--
RFQ
VESTIL CST-F-5x2ESD-SWTB1 Rolă, poliuretan ESD, pivotantă, dimensiune 5 x 2 inchi | CE3BKT CST-F-5x2ESD-SWTB11200 lbs.5 "x 2"5"87 (-/+5) Shore A-Rotitor rotativ--
RFQ
VESTIL CST-F-6x2ESD-R Rolă, poliuretan ESD, rigid, dimensiune 6 x 2 inch | CE3BKX CST-F-6x2ESD-R1500 lbs.6 "x 2"6"87 (+/-5) MALE A7 1 / 2 "Caster rigidRigid-
RFQ
VESTIL CST-F-6x2ESD-S Rolă, poliuretan ESD, pivotantă, dimensiune 6 x 2 inchi | CE3BKY CST-F-6x2ESD-S1500 lbs.6 "x 2"6"87 (-/+5) Shore A-Rotitor rotativ--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-F-5x2ESD-R Rolă, poliuretan ESD, rigid, dimensiune 5 x 2 inchi