VESTIL Rolă CST-F-8x2CR-R, cauciuc conductiv, rigid, dimensiune 8 x 2 inchi

Articol: CE3BLB Model: CST-F-8x2CR-R
€77.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaster rigid
Capacitate675 lbs.
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
CuloriGri
Diametru8"
Durometru65 (+/-5) MALE A
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime9 1 / 2 "
MaterialCauciuc termoplastic
Inălțime totală9 1 / 2 "
Dimensiunea plăcii superioare4 "x 4 1 / 2"
TipRigid

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruDurometrufinalizareaÎnălţimeArticolPreț
Rolă VESTIL CST-F-4x2CR-R, cauciuc conductiv, rigid, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BKF CST-F-4x2CR-RRigid450 lbs.4 "x 2"4"65 Shore APlacat cu zinc5 1 / 2 "Caster rigid€34.33
RFQ
Rolă VESTIL CST-F-4x2CR-S, cauciuc conductiv, pivotantă, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BKG CST-F-4x2CR-S-450 lbs.4 "x 2"4"65 (-/+) Shore APlacat cu zinc-Rotitor rotativ€38.62
RFQ
VESTIL CST-F-4x2CR-SWB Rolă, cauciuc conductiv, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 2 inch | CE3BKH CST-F-4x2CR-SWBRotire cu frana450 lbs.4 "x 2"4"65 Shore APlacat cu zinc5 1 / 2 "Rotitor rotativ€42.92
RFQ
VESTIL CST-F-4x2CR-SWTB1 Rolă, cauciuc conductiv, pivotantă, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BKJ CST-F-4x2CR-SWTB1-450 lbs.4 "x 2"4"65 (-/+) Shore APlacat cu zinc-Rotitor rotativ€51.51
RFQ
Rolă VESTIL CST-F-5x2CR-R, cauciuc conductiv, rigid, dimensiune 5 x 2 inchi | CE3BKN CST-F-5x2CR-RRigid500 lbs.5 "x 2"5"65 (+/-5) MALE APlacat cu zinc6 1 / 2 "Caster rigid€41.41
RFQ
Rolă VESTIL CST-F-5x2CR-S, cauciuc conductiv, pivotantă, dimensiune 5 x 2 inchi | CE3BKP CST-F-5x2CR-S-500 lbs.5 "x 2"5"65 (-/+) Shore APlacat cu zinc-Rotitor rotativ€44.35
RFQ
Rolă VESTIL CST-F-6x2CR-R, cauciuc conductiv, rigid, dimensiune 6 x 2 inchi | CE3BKU CST-F-6x2CR-RRotire cu frana totala600 lbs.6 "x 2"6"65 (+/-5) MALE APlacat cu zinc, pasivat albastru7 1 / 2 "Caster rigid€48.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Rolă CST-F-8x2CR-R, cauciuc conductiv, rigid, dimensiune 8 x 2 inchi
€77.91 /unitate