VESTIL CST-F-SS-5x2SP-R Rolă solidă din poliuretan, rigidă, dimensiune 5 x 2 inchi | CE3BML

VESTIL CST-F-SS-5x2SP-R Rolă solidă din poliuretan, rigidă, dimensiune 5 x 2 inchi

Element: CE3BML Model: CST-F-SS-5x2SP-R
€105.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaster rigid
Capacitate1000 lbs.
Dimensiunea rotorului5 "x 2"
Diametru4"
Durometru63 (+/-5) MALE D
Înălţime6 9 / 16 "
Materialpoliuretan
Inălțime totală6 9 / 16 "
Dimensiunea plăcii superioare4 "x 4 1 / 2"
TipRigid

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolDimensiunea plăcii superioareTipPreț
VESTIL CST-F-SS-3x1SP-R Rolă solidă din poliuretan, rigidă, dimensiune 3 x 1 1/4 inch | CE3BMD CST-F-SS-3x1SP-R300 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 3 / 8 "Caster rigid3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Rigid-
RFQ
VESTIL CST-F-SS-3x1SP-S Rolă din poliuretan solid, pivotantă, dimensiune 3 x 1 1/4 inch | CE3BME CST-F-SS-3x1SP-S300 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 3 / 8 "Rotitor rotativ3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Pivotant-
RFQ
VESTIL CST-F-SS-3x1SP-SPOSI Rolă din poliuretan solid, pivotantă, frână, dimensiune 3 x 1 1/4 inch | CE3BMF CST-F-SS-3x1SP-SPOSI300 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 3 / 8 "Rotitor rotativ3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Rotire cu frana totala€71.55
RFQ
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-R Rolă solidă din poliuretan, rigidă, dimensiune 4 x 2 inch | CE3BMG CST-F-SS-4x2SP-R800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Caster rigid4 "x 4 1 / 2"Rigid€80.14
RFQ
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-S Rolă din poliuretan solid, pivotantă, dimensiune 4 x 2 inch | CE3BMH CST-F-SS-4x2SP-S800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Rotitor rotativ4 "x 4 1 / 2"Pivotant€98.76
RFQ
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-SWB Rolă din poliuretan solid, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BMJ CST-F-SS-4x2SP-SWB800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Rotitor rotativ4 "x 4 1 / 2"Rotire cu frana€108.63
RFQ
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-SWTB Rolă din poliuretan solid, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 2 inch | CE3BMK CST-F-SS-4x2SP-SWTB800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Rotitor rotativ4 "x 4 1 / 2"Rotire cu frana totala€122.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-F-SS-5x2SP-R Rolă solidă din poliuretan, rigidă, dimensiune 5 x 2 inchi
€105.63 /unitate