VESTIL CST-F34-8x2DK-SWTB1 Rolă, poliolefină, pivotantă, frână, dimensiune 8 x 2 inchi | CE3BJE

VESTIL CST-F34-8x2DK-SWTB1 Rolă, poliolefină, pivotantă, frână, dimensiune 8 x 2 inchi

Element: CE3BJE Model: CST-F34-8x2DK-SWTB1
€74.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate1250 lbs.
Dimensiunea rotorului6 "x 2"
CuloriButterscotch, argintiu
Diametru6"
Durometru85 Shore A
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime7 1 / 4 "
Materialpoliuretan
Compensa2"
Inălțime totală7 1 / 4 "
Dimensiunea plăcii superioare4 "x 4 1 / 2"
TipRotire cu frana totala

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitateDimensiunea rotoruluiCompensaTipCuloriDiametruDurometruPreț
VESTIL CST-F34-4x2DK-R Rolă, poliolefină, rigidă, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BGM CST-F34-4x2DK-RCauciuc termoplastic de înaltă tehnologie450 lbs.4 "x 2"-Rigid-4"65 Shore A€30.03
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2DK-S Rolă, poliolefină, pivotantă, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BGN CST-F34-4x2DK-SCauciuc termoplastic de înaltă tehnologie450 lbs.4 "x 2"-Pivotant-4"65 Shore A-
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2DK-SWB Rolă, poliolefină, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 2 inch | CE3BGP CST-F34-4x2DK-SWBCauciuc termoplastic de înaltă tehnologie450 lbs.4 "x 2"-Rotire cu frana-4"65 Shore A€37.19
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2DK-SWTB1 Rolă, poliolefină, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 2 inch | CE3BGQ CST-F34-4x2DK-SWTB1Cauciuc termoplastic de înaltă tehnologie450 lbs.4 "x 2"1 1 / 2 "Rotire cu franaGri4"65 Shore A€44.35
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DK-R Rolă, poliolefină, rigidă, dimensiune 5 x 2 inchi | CE3BHA CST-F34-5x2DK-RCauciuc termoplastic de înaltă tehnologie500 lbs.5 "x 2"1 1 / 2 "PivotantGri5"65 Shore A€34.33
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DK-S Rolă, poliolefină, pivotantă, dimensiune 5 x 2 inchi | CE3BHB CST-F34-5x2DK-SCauciuc termoplastic de înaltă tehnologie500 lbs.5 "x 2"1 1 / 2 "PivotantGri5"65 Shore A€37.19
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DK-SWB Rolă, poliolefină, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 2 inch | CE3BHC CST-F34-5x2DK-SWBCauciuc termoplastic de înaltă tehnologie500 lbs.5 "x 2"1 1 / 2 "Rotire cu franaGri5"65 Shore A€40.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-F34-8x2DK-SWTB1 Rolă, poliolefină, pivotantă, frână, dimensiune 8 x 2 inchi
€74.45 /unitate