VESTIL CST-VE-8x2MRA-SWB Rolă, cauciuc turnat, pivotantă, frână, dimensiune 8 x 2 inch | CE3BUU

VESTIL CST-VE-8x2MRA-SWB Rolă, cauciuc turnat, pivotantă, frână, dimensiune 8 x 2 inchi

Articol: CE3BUU Model: CST-VE-8x2MRA-SWB
€96.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate881 lbs.
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
CuloriNegru
Diametru8"
Durometru70 (+/-2) MALE A
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime9 1 / 2 "
MaterialCauciuc
Compensa1 3 / 4 "
Inălțime totală9 1 / 2 "
Dimensiunea plăcii superioare4 "x 4 1 / 2"
TipRotire cu frana

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea rotoruluiDiametruÎnălţimeArticolTipPreț
VESTIL CST-VE-4x2MRA-R Rolă, cauciuc turnat, rigid, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BTY CST-VE-4x2MRA-R551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "Caster rigidRigid€36.50
RFQ
VESTIL CST-VE-4x2MRA-S Rolă, cauciuc turnat, pivotantă, dimensiune 4 x 2 inchi | CE3BTZ CST-VE-4x2MRA-S551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "Rotitor rotativPivotant€41.20
RFQ
VESTIL CST-VE-4x2MRA-SWB Rolă, cauciuc turnat, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 2 inch | CE3BUA CST-VE-4x2MRA-SWB551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "Rotitor rotativRotire cu frana€44.52
RFQ
VESTIL CST-VE-4x2MRA-SWTB Rolă, cauciuc turnat, pivotantă, frână, dimensiune 4 x 2 inch | CE3BUB CST-VE-4x2MRA-SWTB551 lbs.4 "x 2"4"5 5 / 8 "Rotitor rotativRotire cu frana totala€52.54
RFQ
VESTIL CST-VE-5x2MRA-R Rolă, cauciuc turnat, rigid, dimensiune 5 x 2 inchi | CE3BUD CST-VE-5x2MRA-R661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Caster rigidRigid€45.78
RFQ
VESTIL CST-VE-5x2MRA-S Rolă, cauciuc turnat, pivotantă, dimensiune 5 x 2 inchi | CE3BUE CST-VE-5x2MRA-S661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Rotitor rotativPivotant€46.81
RFQ
VESTIL CST-VE-5x2MRA-SWB Rolă, cauciuc turnat, pivotantă, frână, dimensiune 5 x 2 inch | CE3BUF CST-VE-5x2MRA-SWB661 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Rotitor rotativRotire cu frana€52.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CST-VE-8x2MRA-SWB Rolă, cauciuc turnat, pivotantă, frână, dimensiune 8 x 2 inchi
€96.84 /unitate