VESTIL CTRT-36 Scaune din oțel și suport pentru masă Dolly, 1000 lb. Capacitate, albastru | AG7PRF

VESTIL CTRT-36 Scaune din oțel și suport pentru masă Dolly, 1000 lb. Capacitate, albastru

Articol: AG7PRF Model: CTRT-36
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,143.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
Lungimea brațului14 "
baterii incluseNu
Lungimea bazei de jos14 "
Capacitate1000 lbs.
Material de rotirePoli-pe-Poly
Tip rotorPivotant
Design suport pentru scauneScaune pliante
CuloriAlbastru
Adâncime33.125 "
Înălţime73.84 "
Lungime63 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de roti4
Numărul de role(4) 5x1-1/4"
Numărul de scaune36
Numărul de tabele6
Numărul de roți4
Culoare RackAlbastru
Material rackOţel
Scaune cu latimea utilizabila30 5 / 8 "
Tabele cu latimea utilizabila30 1 / 8 "
Diametrul roții.5"
Materialul roțiiPoly pe Poly
Tip roatăRotire, pivotare cu frana totala
Lăţime66.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.05
Înălțimea navei (cm)187.56
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)84.14
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de scaunePreț
VESTIL CTRT-36-2C Scaun pliabil din oțel Dolly, 1000 lb. Capacitate, albastru | CE3BUZ CTRT-36-2C72€1,016.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CTRT-36 Scaune din oțel și suport pentru masă Dolly, 1000 lb. Capacitate, albastru
€1,143.24 /unitate