VESTIL D-150/650-13 Dock Seal/Shelter Combo, 13 inch size, 8 Feet x 10 Feet, Black | AG7PWF

VESTIL D-150/650-13 Dock Seal/Shelter Combo, 13 inch size, 8 foot x 10 foot usa, negru

Articol: AG7PWF Model: D-150 / 650-13
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,347.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație Dock Seal/Adăpost
Tipul atașamentuluiMontat pe ușa docului de încărcare
CuloriGalben închis
Lungime comprimată5"
Înălțimea ușii90 "
Lățimea ușii96 "
Drop Cortina30 "
Materiale cadruLemn Femeit
Înălțimea antetului6"
Înălţime126 "
IncludeHardware de montare
Lungime13 "
MaterialNylon acoperit cu vinil
Max. Înălțimea ușii10 ft.
Max. Lățimea ușii96 In.
Unități de măsurareFIECARE
Proiectare13 "
Material de adăpostNailon acoperit cu vinil, spumă poliuretanică
Înălțimea laterală120 "
Lățimea laterală12 "
Înălțime standard de ghidaj30 "
Înălțimea etanșării superioare4"
Lăţime114 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 129.15
Înălțimea navei (cm)320.04
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)289.56
Codul HS3925200091
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea antetuluiProiectarePreț
Garnitură de andocare VESTIL D-150/650-10, 10 inchi pentru ușă cu înălțimea de 10 picioare | AC2AMU 2HER4 D-150 / 650-104"10 "€2,373.59
RFQ
Sigiliu de andocare VESTIL D-150/650-20, 20 inch pentru ușă cu înălțimea de 10 picioare, negru | AC2AMV 2HER5 D-150 / 650-206"20 "€2,688.53
RFQ
Sigiliu de andocare VESTIL D-150/650-12, 12 inch pentru ușă cu înălțimea de 10 picioare, negru | AE4QYG 5MKA6 D-150 / 650-124"12 "€2,450.99
RFQ
VESTIL D-150/650-11 Dock Seal/Shelter Combo, 11 inch 8 Feet x 10 Feet, Black | AG7PWE D-150 / 650-114"11 "€2,265.89
RFQ
VESTIL D-150/650-14 Dock Seal/Shelter Combo, 14 inch size, 8 Feet x 10 Feet, Black | AG7PWG D-150 / 650-146"14 "€2,013.10
RFQ
VESTIL D-150/650-15 Dock Seal/Shelter Combo, 15 inch size, 8 Feet x 10 Feet, Black | AG7PWH D-150 / 650-156"15 "€2,053.13
RFQ
VESTIL D-150/650-16 Dock Seal/Shelter Combo, 16 inch size, 8 Feet x 10 Feet, Black | AG7PWJ D-150 / 650-166"16 "€2,087.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL D-150/650-13 Dock Seal/Shelter Combo, 13 inch size, 8 foot x 10 foot usa, negru
€2,347.33 /unitate