Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DCS-750-B Sling pentru tobe în stil alamă, 750 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QKD Model: DCS-750-B

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€290.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSling pentru tobe
acceptăTamburi din oțel de 30 și 55 de galoane
baterii incluseNu
Capacitate750 lbs.
CuloriAlamă
Design cap tobeDeschis inchis
Material tamburOţel
Orientarea tamburuluiOrizontală
Rotirea tamburuluiOrizontală
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Capacitate de încărcare750 lbs.
MaterialAlamă
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală4"
Lungime totală39 "
Lățimea totală2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8428900290
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriOrientarea tamburuluiMaterialPreț
VESTIL DCS-1000-I Sling pentru tobă stil fier, 1000 lb. Capacitate | AG7QKB DCS-1000-I1000 lbs.SilverOrizontal verticalFier de călcat€95.26
VESTIL DCS-2000-G Sling pentru tambur stil galvanizat, 2000 lb. Capacitate | AG7QKC DCS-2000-G2000 lbs.Gri, argintiuOrizontalăOţel€166.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCS-750-B Sling pentru tobe în stil alamă, 750 lb. Capacitate
€290.90 /unitate