VESTIL DCVR-55-E Capac elastic pentru cilindru, 55 galoane

În stoc
Articol: AG7QKM Model: DCVR-55-E

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€507.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul cu oală
baterii incluseNu
Cantitatea cazului100
Culoriclar
Dimensiunea containerului55 gal.
Diametru30 "
Drum dia.22 1 / 2 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Înălţime3.75 "
Lungime30 "
MaterialLDPE
Unități de măsurareCASE
Numărul de cazuri100
În afara Dia.30 "
Dimensiune ambalaj100
StilCopertă elastică
Grosime4 mii
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS3923210095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Dimensiunea tamburuluiÎnălţimeArticolÎn afara Dia.Preț
VESTIL DCVR-55-E-AS Capac elastic pentru cilindru, antistatic, 55 galoane | AG7QKN DCVR-55-E-AS22 1 / 2 "55 gal.3.75 "Capacul cu oală30 "€536.82
Capac elastic pentru cilindru VESTIL DCVR-5-E, 5 galoane | AG7QKP DCVR-5-E11 1 / 2 "5 gal.2.25 "Capacul cu oală16 "€408.64
VESTIL DCVR-5-E-AS Capac elastic pentru cilindru, antistatic, 5 galoane | AG7QKQ DCVR-5-E-AS11 1 / 2 "5 gal.2.25 "Capacul cu oală16 "€434.79
Capac elastic pentru cilindru VESTIL DCVR-30-E, capacitate de 30 galoane | CE3CLM DCVR-30-E22 1 / 2 "30 gal.3.75 "Drum Cover24 "€377.96
RFQ
VESTIL DCVR-30-E-AS Capac elastic al tamburului, antiistat de densitate joasă, capacitate de 30 galoane | CE3CLN DCVR-30-E-AS22 1 / 2 "30 gal.3.75 "Drum Cover24 "€402.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCVR-55-E Capac elastic pentru cilindru, 55 galoane
€507.51 /unitate