Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DCVR-5-E-AS Capac elastic pentru cilindru, antistatic, 5 galoane | AG7QKQ

VESTIL DCVR-5-E-AS Capac elastic pentru cilindru, antistatic, 5 galoane

În stoc
Articol: AG7QKQ Model: DCVR-5-E-AS

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€434.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul cu oală
baterii incluseNu
Cantitatea cazului100
Culoriclar
Dimensiunea containerului5 gal.
Diametru16 "
Drum dia.11 1 / 2 "
Dimensiunea tamburului5 gal.
Înălţime2.25 "
Lungime16 "
MaterialLDPE
Unități de măsurareCASE
Numărul de cazuri100
În afara Dia.16 "
Dimensiune ambalaj100
StilCopertă elastică
Grosime4 mii
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3923210095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Dimensiunea tamburuluiÎnălţimeArticolÎn afara Dia.Preț
Capac elastic pentru cilindru VESTIL DCVR-55-E, 55 galoane | AG7QKM DCVR-55-E22 1 / 2 "55 gal.3.75 "Capacul cu oală30 "€507.51
VESTIL DCVR-55-E-AS Capac elastic pentru cilindru, antistatic, 55 galoane | AG7QKN DCVR-55-E-AS22 1 / 2 "55 gal.3.75 "Capacul cu oală30 "€536.82
Capac elastic pentru cilindru VESTIL DCVR-5-E, 5 galoane | AG7QKP DCVR-5-E11 1 / 2 "5 gal.2.25 "Capacul cu oală16 "€408.64
Capac elastic pentru cilindru VESTIL DCVR-30-E, capacitate de 30 galoane | CE3CLM DCVR-30-E22 1 / 2 "30 gal.3.75 "Drum Cover24 "€377.96
RFQ
VESTIL DCVR-30-E-AS Capac elastic al tamburului, antiistat de densitate joasă, capacitate de 30 galoane | CE3CLN DCVR-30-E-AS22 1 / 2 "30 gal.3.75 "Drum Cover24 "€402.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCVR-5-E-AS Capac elastic pentru cilindru, antistatic, 5 galoane
€434.79 /unitate