VESTIL DCVR-55-E-AS Capac elastic pentru cilindru, antistatic, 55 galoane

În stoc
Articol: AG7QKN Model: DCVR-55-E-AS

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€536.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul cu oală
baterii incluseNu
Cantitatea cazului100
Culoriclar
Dimensiunea containerului55 gal.
Diametru30 "
Drum dia.22 1 / 2 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Înălţime3.75 "
Lungime30 "
MaterialLDPE
Unități de măsurareCASE
Numărul de cazuri100
În afara Dia.30 "
Dimensiune ambalaj100
StilCopertă elastică
Grosime4 mii
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS3923210095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.Dimensiunea tamburuluiÎnălţimeArticolÎn afara Dia.Preț
Capac elastic pentru cilindru VESTIL DCVR-55-E, 55 galoane | AG7QKM DCVR-55-E22 1 / 2 "55 gal.3.75 "Capacul cu oală30 "€507.51
Capac elastic pentru cilindru VESTIL DCVR-5-E, 5 galoane | AG7QKP DCVR-5-E11 1 / 2 "5 gal.2.25 "Capacul cu oală16 "€408.64
VESTIL DCVR-5-E-AS Capac elastic pentru cilindru, antistatic, 5 galoane | AG7QKQ DCVR-5-E-AS11 1 / 2 "5 gal.2.25 "Capacul cu oală16 "€434.79
Capac elastic pentru cilindru VESTIL DCVR-30-E, capacitate de 30 galoane | CE3CLM DCVR-30-E22 1 / 2 "30 gal.3.75 "Drum Cover24 "€377.96
RFQ
VESTIL DCVR-30-E-AS Capac elastic al tamburului, antiistat de densitate joasă, capacitate de 30 galoane | CE3CLN DCVR-30-E-AS22 1 / 2 "30 gal.3.75 "Drum Cover24 "€402.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCVR-55-E-AS Capac elastic pentru cilindru, antistatic, 55 galoane
€536.82 /unitate