Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DDB-2 Drum Deheader Blade | AG7QKY

VESTIL Lama de captare a tamburului DDB-2

În stoc
Articol: AG7QKY Model: DDB-2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€42.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de captare a tamburului
Tip lamăÎnlocuire
CuloriAlbastru
Înălţime0.38 "
Lungime2.88 "
MaterialOţel
Material TăiatMetal mediu
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime2.5 "
Functioneaza cuDD-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)7.3
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8203300000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMaterialMaterial TăiatLăţimePreț
VESTIL DDB-1 Lamă de înlocuire pentru dispozitivul de captare a tamburului standard | AG7QKW 36JP54 DDB-1Albastru1 / 2 "2 3 / 4 "--2 5 / 8 "€42.25
VESTIL DDB-1-NS Lame de schimb pentru dispozitivul de decapătare fără scânteie | AG7QKX DDB-1-NSBronz3 / 8 "2 5 / 8 "AlamăCroială medie2 1 / 2 "€253.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Lama de captare a tamburului DDB-2
€42.25 /unitate