Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DDB-1 Lamă de înlocuire pentru dispozitivul de captare a tamburului standard | AG7QKW 36JP54

VESTIL Lamă de înlocuire pentru dispozitivul de decapătare standard DDB-1

În stoc
Articol: AG7QKW Model: DDB-1Crucea Ref: 36JP54

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€42.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de captare a tamburului
Tip lamăÎnlocuire
CuloriAlbastru
Înălţime1 / 2 "
Lungime2 3 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
AscutabilDa
Lăţime2 5 / 8 "
Functioneaza cuDD-9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)6.67
Codul HS8203300000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMaterialMaterial TăiatLăţimePreț
VESTIL DDB-1-NS Lame de schimb pentru dispozitivul de decapătare fără scânteie | AG7QKX DDB-1-NSBronz3 / 8 "2 5 / 8 "AlamăCroială medie2 1 / 2 "€253.47
VESTIL DDB-2 Drum Deheader Blade | AG7QKY DDB-2Albastru0.38 "2.88 "OţelMetal mediu2.5 "€42.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Lamă de înlocuire pentru dispozitivul de decapătare standard DDB-1
€42.25 /unitate