Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DDB-1-NS Lame de schimb pentru dispozitivul de decapătare fără scânteie | AG7QKX

VESTIL DDB-1-NS Lame de schimb pentru dispozitivul de decapătare fără scânteie

În stoc
Articol: AG7QKX Model: DDB-1-NS

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€253.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de captare a tamburului
Tip lamăÎnlocuire
CuloriBronz
Înălţime3 / 8 "
Lungime2 5 / 8 "
MaterialAlamă
Material TăiatCroială medie
Unități de măsurareFIECARE
Rezistent la scânteiNu
Lăţime2 1 / 2 "
Functioneaza cuDD-9-NS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)6.67
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8203300000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMaterialMaterial TăiatLăţimePreț
VESTIL DDB-1 Lamă de înlocuire pentru dispozitivul de captare a tamburului standard | AG7QKW 36JP54 DDB-1Albastru1 / 2 "2 3 / 4 "--2 5 / 8 "€42.25
VESTIL DDB-2 Drum Deheader Blade | AG7QKY DDB-2Albastru0.38 "2.88 "OţelMetal mediu2.5 "€42.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DDB-1-NS Lame de schimb pentru dispozitivul de decapătare fără scânteie
€253.47 /unitate