VESTIL DESK-M Desk Mover, oțel, 600 lb. Capacitate | AG7QLM

VESTIL Desk-M Desk Mover, oțel, 600 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7QLM Model: DESK-M

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€493.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBirou de mutare
baterii incluseNu
Capacitate600 lbs.
Caster Dia.1 7 / 8 "
Material de rotirepoliuretan
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.1.875 "
mâner Lungime28 1 / 2 "
Înălţime33 "
Lungime21.88 "
Înălțimea de ridicare Max.10.25 "
Înălțime coborâtă4 3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie5 1 / 2 "
Max. Distanța de călătorie (ft)5-1 / 2 In.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de ridicare4.75 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Lungimea platformei16 "
Lățimea peronului31 1 / 2 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată10-1 / 4 In.
Dia rotor spate.1.875 "
Lăţime33.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)55.56
Lățimea navei (cm)84.14
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Desk-M Desk Mover, oțel, 600 lb. Capacitate
€493.51 /unitate