Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Baterie pentru cilindru VESTIL DFT-AL, placat cu alamă, aluminiu, bong de 3/4 inch | AG7QLW 36JP46

VESTIL Baterie DFT-AL pentru tambur, placat cu alamă, aluminiu, bong de 3/4 inch

În stoc
Element: AG7QLW Model: DFT-ALCrucea Ref: 36JP46

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€33.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de tambur
baterii incluseNu
Bung Hole Dia.3 / 4 "
Dimensiunea bungului3 / 4 "
Rezistență chimicăSărac
CuloriAlamă
Rezistența la coroziuneDa
Material robinetAluminiu
Rezistență chimică la benzinăBun
Înălţime4.5 "
Lungime4"
blocabilDa
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Outlet Dia.0.75 "
Tipul de etanșarePTFE
Filet Dia.3 / 4 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481801050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRezistență chimicăCuloriMaterial robinetÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
Baterie tambur VESTIL DFT-ADJ, reglabilă, alamă, bong de 3/4 inch | AG7QLV 36JP49 DFT-ADJSăracAlamăAlamă5.75 "4"Alamă1.31 "€123.44
Baterie pentru tambur VESTIL DFT-AS-SC, placată cu alamă, zinc, cu cap de 3/4 inch | AG7QLX 36JP47 DFT-AS-SCSăracAlamăAliaj de zinc turnat sub presiune4.75 "4"zinc1.75 "€69.97
Baterie pentru tambur VESTIL DFT-RIGID, nereglabil, alamă, bong de 3/4 inch | AG7QLY 36JP48 DFT-RIGIDSăracAlamăAlamă6.25 "4"Alamă1.5 "€100.93
Baterie pentru tambur VESTIL DFT-SS, oțel inoxidabil, 3/4 inch bung | AG7QLZ DFT-SSBunSilverOţel inoxidabil4.13 "5.69 "Oţel inoxidabil1.62 "€333.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Baterie DFT-AL pentru tambur, placat cu alamă, aluminiu, bong de 3/4 inch
€33.44 /unitate