VESTIL DHHT-500A-ANP-HR Camion de mână din aluminiu, 2 mânere, cauciuc, placă de aluminiu

În stoc
Articol: AG7QMV Model: DHHT-500A-ANP-HR

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€432.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână modular
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.10 1 / 2 "
Dimensiunea rotorului10.5 "x2.5"
Tip rotorCauciuc dur
Lățimea rotorului2 1 / 2 "
CuloriSilver
Adâncime19 "
Înălţime51.25 "
Lungime19 "
Capacitate de încărcare500 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea plăcii nasului7.5 "
Lungimea plăcii nasului7 1 / 2 "
Grosimea plăcii nasului0.13 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Numărul de role2
UtilizareScop general
Diametrul roților10 1 / 2 "
Tip roatăCauciuc dur
Lățimea roții2.5 "
Lăţime19.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)130.18
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea plăcii nasuluiCaster Dia.Tip rotorLăţimeLățimea rotoruluiCuloriÎnălţimeLungimePreț
VESTIL DHHT-500A Camion de mână din aluminiu, 2 mânere, pneumatic | AG7QMT DHHT-500A7 1 / 2 "10 1 / 2 "Pneumatic20.25 "3 1 / 2 "Silver51.25 "19 "€362.07
VESTIL DHHT-500A-ANP Camion manual din aluminiu, 2 manere, pneumatic, placa din aluminiu | AG7QMU DHHT-500A-ANP7 1 / 2 "10 1 / 2 "Pneumatic20.25 "3 1 / 2 "Silver51.25 "19 "€363.57
VESTIL DHHT-500A-HR Camion de mână din aluminiu, 2 mânere, cauciuc dur | AG7QMW DHHT-500A-HR7 1 / 2 "10 1 / 2 "Cauciuc dur19.5 "2 1 / 2 "Silver51.25 "19 "€432.96
VESTIL DHHT-500S Camion de mână cu mâner dublu din oțel, roată pneumatică | AG7QMX DHHT-500S6 1 / 2 "10 "Pneumatic17.62 "3 1 / 2 "Albastru45 "20 "€251.15
VESTIL DHHT-500S-HR Camion de mână cu mâner dublu din oțel, roți Hr | AG7QMY DHHT-500S-HR6 1 / 2 "10 "Cauciuc dur17.5 "2"Albastru45 "20 "€207.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DHHT-500A-ANP-HR Camion de mână din aluminiu, 2 mânere, cauciuc, placă de aluminiu
€432.96 /unitate