VESTIL DLINE-15-P Căptușeală pentru cilindru cu fund rotund, 15 galoane | AG7QQH

VESTIL DLINE-15-P Căptușeală pentru tambur cu fund rotund, 15 galoane

În stoc
Articol: AG7QQH Model: DLINE-15-P

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,378.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Liner
baterii incluseNu
Capacitate15 gal.
Cantitatea cazului200
Culoriclar
Dimensiunea containerului15 gal.
Diametru16 "
Înălţime36 "
Lungime26 "
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Unități de măsurareCASE
Numărul de cutii200
StilFlexibil, fund rotund
Grosime4 mii
TipPeel Over
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.95
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS3923210095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitateCantitatea cazuluiNumărul de cutiiDimensiune ambalajStilGrosimeTipPreț
VESTIL DLINE-15-T Căptușeală pentru tambur cu fund rotund, 15 galoane | AG7QQJ DLINE-15-Tpolietilenă cu densitate scăzută15 gal.150150-Flexibil, fund rotund4 miiTie Off€1,073.92
VESTIL DLINE-30-15-ACC Căptușeală rigidă pentru tobe acordeon, 30 galoane, 15 mm | AG7QQK DLINE-30-15-ACCpolietilenă cu densitate scăzută30 gal.--25 cartonAcordeon15 mii-€713.74
VESTIL DLINE-30-P Căptușeală pentru cilindru cu fund rotund, 30 galoane | AG7QQL DLINE-30-Ppolietilenă cu densitate scăzută30 gal.150150-Flexibil, fund rotund4 miiPeel Over€1,105.24
VESTIL DLINE-30-T Căptușeală pentru tambur cu fund rotund, 30 galoane | AG7QQM DLINE-30-Tpolietilenă cu densitate scăzută30 gal.150150-Flexibil, fund rotund4 miiTie Off€1,174.40
VESTIL DLINE-55-10-P Căptușeală cu fund rotund, 55 galoane, 10 mm | AG7QQR DLINE-55-10-Ppolietilenă cu densitate scăzută55 gal.5050-Flexibil, fund rotund10 miiPeel Over€796.72
VESTIL DLINE-55-10-T Căptușeală cu fund rotund legat, 55 galoane, 10 mm | AG7QQT DLINE-55-10-Tpolietilenă cu densitate scăzută55 gal.5050-Flexibil, fund rotund10 miiTie Off€907.77
VESTIL DLINE-55-15 Căptușeală netedă rigidă pentru tambur, 55 galoane, 15 mm | AG7QQU DLINE-55-15polietilenă cu densitate scăzută55 gal.--Carton 20Rigid15 miiSmooth€614.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DLINE-15-P Căptușeală pentru tambur cu fund rotund, 15 galoane
€1,378.93 /unitate