VESTIL DLINE-55-18-AS Căptușeală rigidă antistat, netedă, 55 galoane, 18 mm | AG7QRA

VESTIL DLINE-55-18-AS Căptușeală rigidă antistat, netedă, 55 galoane, 18 mm

În stoc
Element: AG7QRA Model: DLINE-55-18-AS

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€529.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăptușeală rigidă
Capacitate55 gal.
Cantitatea cazului15
Culoriclar
Dimensiunea containerului55 gal.
Adâncime22.5 "
Diametru22 1 / 2 "
Înălţime34 "
Lungime22.5 "
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Unități de măsurareCASE
Dimensiune ambalaj15
StilRigid
Grosime18 mii
TipNeted, antistatic
Lăţime22.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS3923210095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitateCantitatea cazuluiNumărul de cutiiDimensiune ambalajStilGrosimeTipPreț
VESTIL DLINE-15-P Căptușeală pentru cilindru cu fund rotund, 15 galoane | AG7QQH DLINE-15-Ppolietilenă cu densitate scăzută15 gal.200200-Flexibil, fund rotund4 miiPeel Over€1,378.93
VESTIL DLINE-15-T Căptușeală pentru tambur cu fund rotund, 15 galoane | AG7QQJ DLINE-15-Tpolietilenă cu densitate scăzută15 gal.150150-Flexibil, fund rotund4 miiTie Off€1,073.92
VESTIL DLINE-30-15-ACC Căptușeală rigidă pentru tobe acordeon, 30 galoane, 15 mm | AG7QQK DLINE-30-15-ACCpolietilenă cu densitate scăzută30 gal.--25 cartonAcordeon15 mii-€713.74
VESTIL DLINE-30-P Căptușeală pentru cilindru cu fund rotund, 30 galoane | AG7QQL DLINE-30-Ppolietilenă cu densitate scăzută30 gal.150150-Flexibil, fund rotund4 miiPeel Over€1,105.24
VESTIL DLINE-30-T Căptușeală pentru tambur cu fund rotund, 30 galoane | AG7QQM DLINE-30-Tpolietilenă cu densitate scăzută30 gal.150150-Flexibil, fund rotund4 miiTie Off€1,174.40
VESTIL DLINE-55-10-P Căptușeală cu fund rotund, 55 galoane, 10 mm | AG7QQR DLINE-55-10-Ppolietilenă cu densitate scăzută55 gal.5050-Flexibil, fund rotund10 miiPeel Over€796.72
VESTIL DLINE-55-10-T Căptușeală cu fund rotund legat, 55 galoane, 10 mm | AG7QQT DLINE-55-10-Tpolietilenă cu densitate scăzută55 gal.5050-Flexibil, fund rotund10 miiTie Off€907.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DLINE-55-18-AS Căptușeală rigidă antistat, netedă, 55 galoane, 18 mm
€529.90 /unitate