VESTIL DRUM-55-FSP Mufă portabilă pentru tobe, 800 lb. Capacitate | AG7QWG

VESTIL DRUM-55-FSP Mufă portabilă pentru tobe, 800 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QWG Model: DRUM-55-FSP

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,690.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack de tobe
Capacitate800 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc dur
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGalben
Adâncime35 "
Dia Caster fata.5"
Lățimea roții frontale2"
Înălțimea mânerului42 "
Înălţime46.25 "
Lungime35 "
Ridicați înălțimea20 "
Înălțime coborâtă33 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea ridicată53 "
Dia rotor spate.5"
Lățimea roții din spate2"
Lăţime39.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 168.75
Înălțimea navei (cm)117.48
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)100.33
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea mâneruluiCapacitateMaterial de rotireÎnălţimeLățimea roții din spateLăţimeTip rotorCuloriPreț
VESTIL DRUM-55-36 Cric portabil pentru tobă, oțel, 55 galoane | AG7QWE TAMBUR-55-3642.75 "500 lbs.Poli pe oțel57.5 "1 1 / 2 "30.5 "(2) PivotantGalben€1,988.86
VESTIL DRUM-55FP Mufă portabilă pentru tobă, fibră, 1000 lb. Capacitate | AG7QWF TAMBUR-55FP-1000 lbs.Matriță pe cauciuc48.75 "-41.75 "--€10,365.30
VESTIL DRUM-55S Cric portabil pentru tobe, oțel, 660 lb. Capacitate | AG7QWH TAMBUR-55S47.5 "660 lbs.Nailon47.5 "2"28.5 "-Albastru€1,652.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-55-FSP Mufă portabilă pentru tobe, 800 lb. Capacitate
€7,690.47 /unitate