VESTIL DRUM-55S Cric portabil pentru tobe, oțel, 660 lb. Capacitate | AG7QWH

VESTIL DRUM-55S Cric portabil pentru tobe, oțel, 660 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7QWH Model: DRUM-55S

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,652.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack de tobe
acceptăTamburi de oțel de 55 de galoane
Capacitate660 lbs.
Material de rotireNailon
CuloriAlbastru
Adâncime41.1875 "
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Dia Caster fata.3"
Dimensiunea roții frontale(2) 3" x 1 1/2"
Lățimea roții frontale1.5 "
Înălțimea mânerului47.5 "
Înălţime47.5 "
Lungime41.187 "
Ridicați înălțimea5 1 / 4 "
Înălțime coborâtă9 1 / 2 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Înălțimea ridicată13.75 "
Dia rotor spate.8"
Dimensiunea roții din spate(2) 8" x 2"
Lățimea roții din spate2"
Lăţime28.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.4
Înălțimea navei (cm)120.65
Lungimea navei (cm)104.62
Lățimea navei (cm)72.39
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea mâneruluiCapacitateMaterial de rotireÎnălţimeLățimea roții din spateLăţimeTip rotorCuloriPreț
VESTIL DRUM-55-36 Cric portabil pentru tobă, oțel, 55 galoane | AG7QWE TAMBUR-55-3642.75 "500 lbs.Poli pe oțel57.5 "1 1 / 2 "30.5 "(2) PivotantGalben€1,988.86
VESTIL DRUM-55FP Mufă portabilă pentru tobă, fibră, 1000 lb. Capacitate | AG7QWF TAMBUR-55FP-1000 lbs.Matriță pe cauciuc48.75 "-41.75 "--€10,365.30
VESTIL DRUM-55-FSP Mufă portabilă pentru tobe, 800 lb. Capacitate | AG7QWG TAMBUR-55-FSP42 "800 lbs.Cauciuc dur46.25 "2"39.5 "PivotantGalben€7,690.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-55S Cric portabil pentru tobe, oțel, 660 lb. Capacitate
€1,652.64 /unitate