VESTIL DRUM-55-36 Cric portabil pentru cilindru, oțel, 55 galoane

În stoc
Articol: AG7QWE Model: DRUM-55-36

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,988.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack de tobe
acceptăTamburi din oțel și fibră de 55 de galoane
Capacitate500 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Pivotant
CuloriGalben
Adâncime27.8125 "
Material tamburFibră, oțel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Dia Caster fata.6"
Lățimea roții frontale1 1 / 2 "
Înălțimea mânerului42.75 "
Înălţime57.5 "
Lungime25.812 "
Ridicați înălțimea15 "
Înălțime coborâtă33 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea pompei17 3 / 16 "
Înălțimea ridicată52 "
Dia rotor spate.3"
Lățimea roții din spate1 1 / 2 "
Lăţime30.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.2
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)65.56
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea mâneruluiCapacitateMaterial de rotireÎnălţimeLățimea roții din spateLăţimeTip rotorCuloriPreț
VESTIL DRUM-55FP Mufă portabilă pentru tobă, fibră, 1000 lb. Capacitate | AG7QWF TAMBUR-55FP-1000 lbs.Matriță pe cauciuc48.75 "-41.75 "--€10,365.30
VESTIL DRUM-55-FSP Mufă portabilă pentru tobe, 800 lb. Capacitate | AG7QWG TAMBUR-55-FSP42 "800 lbs.Cauciuc dur46.25 "2"39.5 "PivotantGalben€7,690.47
VESTIL DRUM-55S Cric portabil pentru tobe, oțel, 660 lb. Capacitate | AG7QWH TAMBUR-55S47.5 "660 lbs.Nailon47.5 "2"28.5 "-Albastru€1,646.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-55-36 Cric portabil pentru cilindru, oțel, 55 galoane
€1,988.86 /unitate