Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL DSP-24 Protector de șenile ușii suspendate, dimensiune de 24.25 inchi

În stoc
Articol: AG7QYU Model: DSP-24
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
€83.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă pentru șină
Crestătură a plăcii de bază3"
Bolt Hole Dia. (În.)0.5625 "
CuloriGalben
Adâncime6"
Înălţime24.25 "
IncludePregăurit - 3 găuri de montare pe podea
Lungime6"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.9 / 16 "
Dimensiunea orificiului de montare0.5625 "
Lungimea crestăturii3"
Lățimea crestăturii3"
Număr de găuri de șurub3
Numărul de găuri de montare3
Dimensiune ambalaj1
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.905
Înălțimea navei (cm)61.6
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ambalajAdâncimeÎnălţimeLăţimeArticolDimensiunea orificiului de montareLungimea crestăturiiLățimea crestăturiiPreț
VESTIL DSP-36 Protector de șenile ușii suspendate, dimensiune 36.25 inchi | AG7QYV DSP-3616"36.25 "6"Gardă pentru șină0.5625 "3"3"€91.73
VESTIL DSP-48 Protector pentru sinele de ușă suspendată, dimensiune 48.25 inchi | AG7QYW DSP-4816"48.25 "6"Gardă pentru șină0.5625 "3"3"€121.11
VESTIL DSP-WF-48-BRL-YL Protector pentru sinele ușii suspendate, flanșă de perete, dreapta și stânga | CE3CNM DSP-WF-48-BRL-YL28 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Protector pentru șină1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€257.52
RFQ
VESTIL DSP-WF-48-LH-YL Protector pentru sinele ușii suspendate, flanșă de perete, stânga | CE3CNN DSP-WF-48-LH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Protector pentru șină1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€134.51
RFQ
VESTIL DSP-WF-48-RH-YL Protector pentru sinele ușii suspendate, flanșă de perete, dreapta | CE3CNP DSP-WF-48-RH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Protector pentru șină1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€134.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DSP-24 Protector de șenile ușii suspendate, dimensiune de 24.25 inchi
€83.10 /unitate