VESTIL DSP-WF-48-RH-YL Protector pentru sinele ușii suspendate, flanșă de perete, dreapta | CE3CNP

VESTIL DSP-WF-48-RH-YL Protector pentru sinele ușii suspendate, flanșă de perete, dreapta

Element: CE3CNP Model: DSP-WF-48-RH-YL
€162.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector pentru șină
CuloriGalben
Adâncime8 5 / 8 "
Înălţime48 1 / 16 "
Lungime8 5 / 8 "
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.7 / 8 "
Dimensiunea orificiului de montare1/2 ", 7/8"
Tip montarePerete
Lungimea crestăturii6 3 / 16 "
Lățimea crestăturii6 5 / 16 "
Numărul de găuri de montare3, 4
Numărul de găuri de montare3
Numărul de găuri de montare pe perete4
Dimensiune ambalaj1
Diametru orificiu de montare pe perete.1 / 2 "
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ambalajAdâncimeÎnălţimeLăţimeArticolDimensiunea orificiului de montareLungimea crestăturiiLățimea crestăturiiPreț
VESTIL DSP-24 Protector de șenile pentru ușă suspendată, dimensiune 24.25 inchi | AG7QYU DSP-2416"24.25 "6"Gardă pentru șină0.5625 "3"3"€83.10
VESTIL DSP-36 Protector de șenile ușii suspendate, dimensiune 36.25 inchi | AG7QYV DSP-3616"36.25 "6"Gardă pentru șină0.5625 "3"3"€91.73
VESTIL DSP-48 Protector pentru sinele de ușă suspendată, dimensiune 48.25 inchi | AG7QYW DSP-4816"48.25 "6"Gardă pentru șină0.5625 "3"3"€121.11
VESTIL DSP-WF-48-BRL-YL Protector pentru sinele ușii suspendate, flanșă de perete, dreapta și stânga | CE3CNM DSP-WF-48-BRL-YL28 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Protector pentru șină1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€257.52
RFQ
VESTIL DSP-WF-48-LH-YL Protector pentru sinele ușii suspendate, flanșă de perete, stânga | CE3CNN DSP-WF-48-LH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Protector pentru șină1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "€134.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DSP-WF-48-RH-YL Protector pentru sinele ușii suspendate, flanșă de perete, dreapta
€162.76 /unitate