Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL EALUM-7-HNDG Cală pentru roată cu mâner, dimensiune 13-1/16 x 7 x 8 inci, argintiu, aluminiu

În stoc
Articol: AG7RBM Model: EALUM-7-HNDG
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
€150.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriSilver
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime8"
Lungime13.0625 "
MaterialAluminiu
Material de construcțieAluminiu
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală13.0625 "
Inălțime totală8"
Lățimea totală7"
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată8"
Lungimea calei de roată11.75 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții7 lbs.
Lățimea calei de roată7"
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)33.18
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea calei de roatăCuloriMâner inclusGreutate calea roțiiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăConexiune calea roțiiPreț
Cale de roată VESTIL EALUM-7, dimensiune 11-3/4 x 7 x 8 inci, argintiu, aluminiu | AG7RBK EALUM-711.75 "SilverNu8 lbs.11.75 "8"7"Nici unul€155.90
VESTIL EALUM-7-H Cală pentru roată cu mâner, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 inch, argintiu, aluminiu | AG7RBL 32X509 EALUM-7-H11.88 "SilverDa11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Ansamblu stâlp de tensiune€285.69
Cale de roată VESTIL EALUM-7-HS, dimensiune 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 inch, argintiu/galben, aluminiu | AG7RBN EALUM-7-HS11.88 "Galben, ArgintiuDa12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Ansamblu stâlp de tensiune€481.58
VESTIL EALUM-YEL Cală pentru roată, 11-3/4 x 7 x 8 inci, galben, aluminiu | AG7RBP EALUM-YEL11.75 "GalbenNu7 lbs.11.75 "8"7"Nici unul€112.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EALUM-7-HNDG Cală pentru roată cu mâner, dimensiune 13-1/16 x 7 x 8 inci, argintiu, aluminiu
€150.50 /unitate