VESTIL Cală de roată EALUM-7-HS, dimensiune 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 inch, argintiu/galben, aluminiu

În stoc
Articol: AG7RBN Model: EALUM-7-HS

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€481.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriGalben, Argintiu
MânerReversibil
Mâner inclusDa
Tip mânerReversibil
MânereDa
Înălţime37.5625 "
Lungime7.6875 "
MaterialAluminiu
Material de construcțieAluminiu
Max. Diametrul anvelopei.30 "
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală7.6875 "
Inălțime totală37.56 "
Lățimea totală20.69 "
Semnacu două fețe
Înălțimea cală utilizabilă7 11 / 16 "
Lungimea Calei Utilizabilă11 7 / 8 "
Latimea Calei utilizabila7"
Conexiune calea roțiiAnsamblu stâlp de tensiune
Înălțimea calei de roată7.69 "
Lungimea calei de roată11.88 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții12 lbs.
Lățimea calei de roată7"
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.5125
Înălțimea navei (cm)94.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea calei de roatăCuloriMâner inclusGreutate calea roțiiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăConexiune calea roțiiPreț
Cale de roată VESTIL EALUM-7, dimensiune 11-3/4 x 7 x 8 inci, argintiu, aluminiu | AG7RBK EALUM-711.75 "SilverNu8 lbs.11.75 "8"7"Nici unul€155.90
VESTIL EALUM-7-H Cală pentru roată cu mâner, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 inch, argintiu, aluminiu | AG7RBL 32X509 EALUM-7-H11.88 "SilverDa11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Ansamblu stâlp de tensiune€285.69
VESTIL EALUM-7-HNDG Cală pentru roată cu mâner, dimensiune 13-1/16 x 7 x 8 inci, argintiu, aluminiu | AG7RBM EALUM-7-HNDG11.75 "SilverDa7 lbs.13.0625 "8"7"Nici unul€150.50
VESTIL EALUM-YEL Cală pentru roată, 11-3/4 x 7 x 8 inci, galben, aluminiu | AG7RBP EALUM-YEL11.75 "GalbenNu7 lbs.11.75 "8"7"Nici unul€112.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată EALUM-7-HS, dimensiune 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 inch, argintiu/galben, aluminiu
€481.58 /unitate